noscriptKennedy 8 DB-OS KEMÉNYFÉM TURBÓMARÓ KÉSZLET FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

Kennedy

8 DB-OS KEMÉNYFÉM TURBÓMARÓ KÉSZLET FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2109880K

Ft67620.00

ÁFA nélkül

Ft85877.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    9 vágás
    A forgácstör' kivitelnek köszönhet'en gyors anyageltávolítás, jó irányíthatóság és kisebb méretű forgácsok, melynek révén használható kemény anyagokhoz, mint pl. ötvözött acélok 50-60 RC keménységgel, karbonacélok és öntöttvas. 6 mm-es szár.
    A készlet tartalma: (mindegyikb'l 1 db) 10x20 és 12x20 mm hengeres homlokfogazás nélkül, 12x25 mm hengeres gömbvégű, 12x32 mm lángnyelv alakú, 12x25 mm ívelt gömbvégű, 10x20 mm ívelt hegyes végű, 12x20 mm ovális, 12x12 mm gömb alakú.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    8

    EAN

    5036140100008

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    4 x 12.7 4 x 9.6mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 9 - Forgácseltávolító