Ft3610.00
ÁFA nélkül
Ft4584.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM6, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: ST, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM7, Alkalmazás: Középn./Nagyolás
Forgácstörö: NR8, Alkalmazás: Nagyolás
Forgácstörö: NR9, Alkalmazás: Nagyolás
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõségekkel. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel alkalmazható acéloknál, rozsdamentes acéloknál és temperöntvényeknél. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel. NR9 - Általános alkalmazású nagyoló forgácstörõ, negatív lapkákon alkalmas megszakított felületek megmun - kálására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | SNMG |
Betét mérete | 120408 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212220 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Gyártó cikkszáma | 5507637 |
Gyártói besorolás | QX5030 |
ISO jelölés | SNMG 120408-NM6 |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig |
Kézi gyalu | NM6 |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12mm |
Vastagság | 4.76mm |