noscriptYamaloy CNMG 120404-NM6 VÁLTÓLAPKA QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

CNMG 120404-NM6 VÁLTÓLAPKA QX5030

SKU:

YML1200711H

Ft4110.00

ÁFA nélkül

Ft5219.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: NF3, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolást


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmun­kálására. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok közép­nagyolására, vagy elõ­simítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõ­ségekkel. ST - Könnyû - közepes nagyoló forgácstörõ, melyet a QX535S minõséggel, rozsdamentes acélok eszter­gálására használnak. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel al­kal­maz­ható acé­lok­nál, rozsda­me­ntes acéloknál és temper­önt­vényeknél. NR9 - Általános alkalmazású nagyoló forgácstörõ, negatív
    lapkákon alkalmas megszakított felületek megmun - kálására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    CNMG

    Betét mérete

    120404

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140374386

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Gyártó cikkszáma

    1-02-028281

    Gyártói besorolás

    QX5030

    ISO jelölés

    CNMG 120404-NM6

    ISO kategória

    M

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kézi gyalu

    NM6

    Mennyiség a csomagban

    10

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.9mm

    Vastagság

    4.76mm