noscriptIndexa 2.00MM ER11 SZORÍTÓPATRON | Cromwell Tools

Indexa

2.00MM ER11 SZORÍTÓPATRON

SKU:

IDX1442876K

Ft7230.00

ÁFA nélkül

Ft9182.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.


    Patronok méretei (mm)
    Típus: ER16. Bef. tart: 0.5-10. D: 17.0. L: 27.0.
    Típus: ER25. Bef. tart: 1.0-16. D: 26.0. L: 35.0.
    Típus: ER20. Bef. tart: 3.0-13. D: 21.0. L: 31.5.
    Típus: ER32. Bef. tart: 2.0-20. D: 33.0. L: 40.0.
    Típus: ER40. Bef. tart: 3.0-26. D: 41.0. L: 46.0.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    11.5mm

    Befogóhüvely

    2mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140284371

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Hossz

    18mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    ER

    Típus

    ER11

    UNSPSC Code

    27112808