Indexa

12.0-11.0 ER25 SZORÍTÓPATRON

SKU:

IDX1443500K

Ft5990.00

ÁFA nélkül

Ft7607.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett ötvözött acélból gyártva. Megfelel a DIN 6499 szabvány el'írásainak.


    Patronok méretei (mm)
    Típus: ER16. Bef. tart: 0.5-10. D: 17.0. L: 27.0.
    Típus: ER25. Bef. tart: 1.0-16. D: 26.0. L: 35.0.
    Típus: ER20. Bef. tart: 3.0-13. D: 21.0. L: 31.5.
    Típus: ER32. Bef. tart: 2.0-20. D: 33.0. L: 40.0.
    Típus: ER40. Bef. tart: 3.0-26. D: 41.0. L: 46.0.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    26mm

    Befogóhüvely

    12 -11mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140079588

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Hossz

    35mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    ER

    Típus

    ER25

    UNSPSC Code

    27112808