Ft19195.00
ÁFA nélkül
Ft24377.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rigid type. To suit Rigid Type tapping chucks shown above. This product can be used with ISO 529 UNC, UNF, BSW, BSF, BA and BSP Taps.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A/F | 11.2mm |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140284777 |
ECLASS Code | 21021101 |
For DIN Taps | 3/4" BSF 3/4" BSW 3/4" UNC 3/4" UNF |
Manufacturers Code | 14112 |
Menet mérete | M18/M20 |
Menetfúrókhoz Méret | M18/M20 |
Méret | SC31/ 12 |
szár | 14mm |
Típus | Merev |
UNSPSC Code | 27112808 |