noscriptSherwood 0.60X60/40 MM SZELLŐZŐFURAT FÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

0.60X60/40 MM SZELLŐZŐFURAT FÚRÓ

SKU:

SHR0252180D

Ft1690.00

ÁFA nélkül

Ft2146.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Sherwood extra hosszú nagy spirálemelkedésű HSS fúróit az alumínium gumiabroncs formák kiinduló szell'z'furatainak fúrására tervezték. A gumiabroncs gyártás során alkalmazzák még a gyártás utáni tisztító munkában, ahol a nagy spirálemelkedés és hosszú kinyúlás ideális a feltapadt gumi hatékony eltávolítására. A gyártó szabványa szerint. 118°-os csúcsszöggel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140173415

    ECLASS Code

    21010101

    Fúróátmérő, metrikus

    0.6mm

    Horony hossza

    40mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    Works Standard

    Szár átmérője

    0,6 mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    60mm

    UNSPSC Code

    23241605