Ft5758.00
ÁFA nélkül
Ft7312.66
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3428
Short general-purpose rigid end mills for profiling centre cutting, alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Uncoated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | Guhring |
EAN | 4031093378796 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | 03428 008.000 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 19mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 3428 |
Szabványoknak megfelet | DIN 844K |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 69mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 8mm |
Vájattípus | spirális |