noscriptGuhring 3428 3.00mm M42 4FL END MILL 03428 003.000 | Cromwell Tools

Guhring

3428 3.00mm M42 4FL END MILL

SKU:

GUH0615503A

MPN:

03428 003.000

Ft4153.00

ÁFA nélkül

Ft5274.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3428
    Short general-purpose rigid end mills for profiling centre cutting, alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Uncoated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    Guhring

    EAN

    4031093378697

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    03428 003.000

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    8mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    3428

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844K

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    52mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mm

    Vájattípus

    spirális