noscriptSherwood 8MM 3 ÉLŰ MENETESVÉGŰ CSAPOS SÜLLYESZTŐ HSS SHR-021-3080K | Cromwell Tools

Sherwood

8MM 3 ÉLŰ MENETESVÉGŰ CSAPOS SÜLLYESZTŐ HSS

SKU:

SHR0213080K

MPN:

SHR-021-3080K

Ft9810.00

ÁFA nélkül

Ft12458.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetesvégű
    Spirálhornyú, 3 élű. Közepes igénybevételre. Elõfúrt lyukak süllyesztomarásához, mely lehetõvé teszi hengeres csavarfejek süllyesztését a szerelt felületekhez. Megfelel a BS328: 5:1983. szabvány elõírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140162297

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Kúpos szár mérete

    M8

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    87.3mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    15mm

    Vezető átmérője

    8.4mm