Ft7270.00
ÁFA nélkül
Ft9232.90
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kobalt ötvözésű gyorsacélból gyártva, sorjázására és élletörésére. Hengeres szárral. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak. Bezárt szög: 90°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140162006 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Egy lyuk |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | BS 328: Rész 5 |
Szár átmérője | 8mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 30.5mm |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 5 - 10mm |