Sherwood

4MM 3 ÉLŰ MENETESVÉGŰ CSAPOS SÜLLYESZTŐ HSS

SKU:

SHR0213040K

MPN:

SHR-021-3040K

Ft6630.00

ÁFA nélkül

Ft8420.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Menetesvégű
    Spirálhornyú, 3 élű. Közepes igénybevételre. Elõfúrt lyukak süllyesztomarásához, mely lehetõvé teszi hengeres csavarfejek süllyesztését a szerelt felületekhez. Megfelel a BS328: 5:1983. szabvány elõírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csavar mérete

    M4

    EAN

    5036140162266

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Kúpos szár mérete

    M4

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    8mm

    Vezető átmérője

    4.3mm