Ft4420.00
ÁFA nélkül
Ft5613.40
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Nagy pontosságú, koncentrikus középpontú süllyesztékekhez a legtöbb fémben,
ami el'fúrt vezet'furatokkal rendelkezik. Szár átmér': 3/16".
Süllyesztett foglalatú fejes csavarok ferde síkú szögei:
Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: M20-ig. Süllyeszték szöge: 90°.
Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: fölött M20. Süllyeszték szöge: 60°.
Menet sorozat: UNC/F. Szabvány: ANSI B 18.3. Menet méret: No.0 - 1". Süllyeszték szöge: 82°.
Menet sorozat: BSW/F. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 1/8" - 1". Süllyeszték szöge: 90°.
Menet sorozat: BA. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 8BA do 0BA. Süllyeszték szöge: 90°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140269989 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Pilótázott Több fuvola |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Süllyesztés szöge | 120° |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 23241603 |