noscriptSherwood 10-15MMX90°-OS ÜREGES KÚPSÜLLYESZTŐ | Cromwell Tools

Sherwood

10-15MMX90°-OS ÜREGES KÚPSÜLLYESZTŐ

SKU:

SHR0202150K

Ft13330.00

ÁFA nélkül

Ft16929.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Kobalt ötvözésű gyorsacélból gyártva, sorjázására és élletörésére. Hengeres szárral. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak. Bezárt szög: 90°.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140162013

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Egy lyuk

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328: Rész 5

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    37.5mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    10 - 15mm