Ft630717.00
ÁFA nélkül
Ft801010.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hole depth: 2x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.
Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 45mm |
Betét típusa | 8 |
Brand | Sandvik Coromant |
Depth to Diameter Ratio | 2xD |
Drilling System | CoroDrill 880 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fej hossza | 95mm |
Full Toolholder Code | D4500L40-02 |
Gyártó cikkszáma | 12214764 |
Horony hossza | 121.6mm |
Maximum Drilling Depth | 90mm |
Reference Length | 127mm |
Szár átmérője | 40mm |
Szár hossza | 70mm |
Szár típusa | Hengeres lapos |
Teljes hossz | 197mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vájattípus | spirális |