noscriptSandvik Coromant 880-D2850L32-03 28.50mm CORO DRILL 11827336 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2850L32-03 28.50mm CORO DRILL

SKU:

SNK1020920X

MPN:

11827336

Ft545245.00

ÁFA nélkül

Ft692461.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    28.5mm

    Betét típusa

    05

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    89mm

    Full Toolholder Code

    D2850L32-03

    Gyártó cikkszáma

    11827336

    Horony hossza

    105.7mm

    Maximum Drilling Depth

    86mm

    Reference Length

    111mm

    Szár átmérője

    32mm

    Szár hossza

    60mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    171mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális