Sandvik Coromant

880-D2600L32-03 U-DRILL

SKU:

SNK1020870T

MPN:

11802464

Ft545245.00

ÁFA nélkül

Ft692461.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    26mm

    Betét típusa

    5

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    EAN

    0000011802464

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    81mm

    Full Toolholder Code

    D2600L32-03

    Gyártó cikkszáma

    11802464

    Horony hossza

    96.2mm

    ISO jelölés

    880-D2600L32-03 26

    Maximum Drilling Depth

    78mm

    Reference Length

    102mm

    Szár átmérője

    32mm

    Szár hossza

    60mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    16 - 27mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális