noscriptSandvik Coromant 880-D1750L25-03 U-DRILL 11802696 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1750L25-03 U-DRILL

SKU:

SNK1020761S

MPN:

11802696

Ft450693.00

ÁFA nélkül

Ft572380.11

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    17.5mm

    Betét típusa

    3

    Brand

    Sandvik Coromant

    Depth to Diameter Ratio

    3xD

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    56mm

    Full Toolholder Code

    D1750L25-03

    Gyártó cikkszáma

    11802696

    Horony hossza

    66.1mm

    ISO jelölés

    880-D1750L25-03 17

    Maximum Drilling Depth

    53mm

    Reference Length

    72mm

    Szár átmérője

    25mm

    Szár hossza

    56mm

    Szár típusa

    Hengeres

    Teljes hossz

    128mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vájattípus

    spirális