Ft3170.00
ÁFA nélkül
Ft4025.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A022 - HSS TiN-tip Stub Drills
Self-centering split point for superb hole quality and positional accuracy. TiN tip coating for increased performance in most materials including steel, stainless and aluminium. 135° point angle (TiN tipped and split point 2mm and above) Manufactured to DIN1897. ANSI.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760589861 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | TiN-hegyű |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 9/32in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A0229/32 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 40mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Sorozat | A022 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | ANSI |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |