Ft2068.00
ÁFA nélkül
Ft2626.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Carbide Straight Shank Stub Drills
Metric
For drilling into steel, cast steel, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous materials and abrasive plastic. Point angle: 118°, helix angle: 30°, tolerance of diameter: h7, tolerance of shank: h6. Manufactured to DIN 6539.
Tolerances:
Cutting Dia. + 0.000mm - 0.015mm.
Shank Dia. + 0.000mm - 0.030mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140096370 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 1.8mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 11mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 6539 |
Teljes hossz | 36mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |