Ft7398.00
ÁFA nélkül
Ft9395.46
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Speciális fúrók pontos és gyors jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-fúrógépeken és más, t'keigényes fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére. Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.
C520 sorozat: 90°-os csúcsszöggel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | High Speed Steel |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 90° |
EAN | 5036140173507 |
ECLASS Code | 21010101 |
Felhasználási terület | - Fúrók, Pontozók |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 20 |
Horony hossza | 40mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | C520 |
Teljes hossz | 131mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |