noscriptSherwood 2.00MM RÖVID BEKEZDŐ FÚRÓ . | Cromwell Tools

Sherwood

2.00MM RÖVID BEKEZDŐ FÚRÓ

SKU:

SHR0251396A

MPN:

.

Ft280.00

ÁFA nélkül

Ft355.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    S510 sorozat - 135°-os csúcsszög
    A rövid bekezd' fúrókat lemezek fúrására és bekezd'/jelöl' fúrási műveletekre tervezték.
    Az áthatolást az er's fúrólélek és a csökkentett keresztél segíti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    5036140271364

    ECLASS Code

    21010101

    Felhasználási terület

    Pontozás és középre igazítás

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúróátmérő, metrikus

    2

    Horony hossza

    14mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    S510

    Teljes hossz

    43mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz