Ft25493.00
ÁFA nélkül
Ft32376.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A set of 25 Cleveland high speed steel (HSS) jobber drills 1-13mm x 0.5mm increments, supplied in a metal indexed storage case for easy selection and identification of drill diameter.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Cleveland |
Darabszám | 25 |
EAN | 4250982913096 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 1 10.5 11 11.5 12 12.5 1.5 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5mm |
Gyártó cikkszáma | CL7024038410 |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,5 mm |
Minimális fúróméret | 13 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M |
Tartalmazott fúróméret | 1mm to 13mm x 0.5mm |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |