noscriptDormer A900 9.50mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9009.5 | Cromwell Tools

Dormer

A900 9.50mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266404A

MPN:

A9009.5

Ft21579.00

ÁFA nélkül

Ft27405.33

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A900
    Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
    Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760047385

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    9.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A9009.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    81mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    PFX

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus