Ft7879.00
ÁFA nélkül
Ft10006.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A900
Excellent for: Carbon/alloy steels, stainless, titanium and nickel
Good for: Cast iron, copper, aluminium and thermoplastics
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 7320760046784 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 5.1mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A9005.1 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 52mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | PFX |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN ANSI |
Szár átmérője, tűrés | h8 |
Teljes hossz | 86mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | parabolikus |