noscriptDormer A900 3.80mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD A9003.8 | Cromwell Tools

Dormer

A900 3.80mm HSSE PFX S/SJOBBER DRILL 6xD

SKU:

DOR0266401N

MPN:

A9003.8

Ft6182.00

ÁFA nélkül

Ft7851.14

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High productivity "one-hit" drilling to 6xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Size Range: 1.0 - 20.0mm, 3/64” - 25/32”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    7320760046623

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A9003.8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    43mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Mélység x Átmérő arány

    6xD

    Pont típusa

    PFX

    Sorozat

    A900

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN ANSI

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    parabolikus