noscriptDormer A777 3.60mm HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL A7773.6 | Cromwell Tools

Dormer

A777 3.60mm HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL

SKU:

DOR0258133G

MPN:

A7773.6

Ft3079.00

ÁFA nélkül

Ft3910.33

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
    Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    7320760375037

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.6mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A7773.6

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    39mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A777

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál