Dormer

A777 11.00mm HSCO HEAVY DUTY JOBBER DRILL

SKU:

DOR0258188R

MPN:

A77711.0

Ft20246.00

ÁFA nélkül

Ft25712.42

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A777 HSS-Co Heavy Duty Jobber Drill
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials. 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm).
    Size range: 0.3 - 16.0mm, 1/16” - 1/2”


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    7320760374597

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    11mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A77711.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    94mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A777

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Teljes hossz

    142mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál