Ft10290.00
ÁFA nélkül
Ft13068.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point. TiN coating for increased tool life & performance. Size Range: 3.0 - 14.0mm, 1/8” - 1/2”
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 7320760036556 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 3.6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A5103.6 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 39mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Hígított pont |
Sorozat | A510 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |