Ft2530.00
ÁFA nélkül
Ft3213.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Series A108 Metric
Drills up to 4 x diameter. Split point. Point angle: 135°. Manufactured to BS 328, DIN 338.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csúcsszög | 135° |
EAN | 7320760008256 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőzoxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 4mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | A1084.0 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 43mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | A108 |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |