Dormer

A101 8.00mm HSS LEFT HANDJOBBERDRILLS

SKU:

DOR0251274A

MPN:

A1018.0

Ft6384.00

ÁFA nélkül

Ft8107.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760003077

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1018.0

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    75mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    A101

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    118°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    117mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vájattípus

    Spirál