noscriptDormer A101 2.50mm HSS LEFT HANDJOBBERDRILLS A1012.5 | Cromwell Tools

Dormer

A101 2.50mm HSS LEFT HANDJOBBERDRILLS

SKU:

DOR0251257T

MPN:

A1012.5

Ft6358.00

ÁFA nélkül

Ft8074.66

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760002858

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1012.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    30mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    A101

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    118°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vájattípus

    Spirál