noscriptDormer A100 9.80mm HSS S/S JOBBER DRILL A1009.8 | Cromwell Tools

Dormer

A100 9.80mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251163X

MPN:

A1009.8

Ft4524.00

ÁFA nélkül

Ft5745.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Series A100
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10° - 20°, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328/DIN338RN.


    Black Finish (W-Finish)
    This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760002612

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    9.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A1009.8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Alap

    Sorozat

    A100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál