noscriptDormer A100 13.20mm HSS S/S JOBBER DRILL A10013.2 | Cromwell Tools

Dormer

A100 13.20mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251203Q

MPN:

A10013.2

Ft35043.00

ÁFA nélkül

Ft44504.61

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760000953

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    13.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A10013.2

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Teljes hossz

    151mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál