noscriptDormer A100 11.40mm HSS S/S JOBBER DRILL A10011.4 | Cromwell Tools

Dormer

A100 11.40mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251182S

MPN:

A10011.4

Ft20923.00

ÁFA nélkül

Ft26572.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760000694

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    11.4mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A10011.4

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    94mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Alap

    Sorozat

    A100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    142mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál