Dormer

A002 1/4" HSS TIN S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0250209K

MPN:

A0021/4

Ft1964.00

ÁFA nélkül

Ft2494.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series A002 - Inch
    Standard helix, right hand, wider flutes. 118° point geometry. Suitable for general purpose drilling. TiN coated on working part of the tool. Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    7320760350997

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    1/4in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    A0021/4

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    63mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Megerősített

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    A002

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    101mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál