noscriptGuhring 605 7.50mm HSCO TYPE Ti JOBBER DRILL 00605 007.500 | Cromwell Tools

Guhring

605 7.50mm HSCO TYPE Ti JOBBER DRILL

SKU:

GUH0264555P

MPN:

00605 007.500

Ft9119.00

ÁFA nélkül

Ft11581.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 605
    Rigid, high-heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. Limited suitability for special alloys such as hastaloy, inconel, nimonic etc. Manufactured to DIN338.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    4031093185905

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    7.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00605 007.500

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    69mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    605

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    35°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    h8

    Teljes hossz

    109mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál