noscriptGuhring 5523 3.17mm SL-HSCO JOBBER DRILL 05523 003.170 | Cromwell Tools

Guhring

5523 3.17mm SL-HSCO JOBBER DRILL

SKU:

GUR1252625C

MPN:

05523 003.170

Ft2028.00

ÁFA nélkül

Ft2575.56

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series 5523
    For multiple machining tasks. Suitable for non-ferrous metals, structural steels and carbon steels, high-alloyed steels, cast iron and cast alloys, plastics as well as aluminium. Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093653640

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    3.17mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    05523 003.170

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    36mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Hasonló C alakúhoz

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    5523

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál