Ft15617.00
ÁFA nélkül
Ft19833.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 5517
For cast steels, grey cast iron, chilled cast iron, austenitic manganese steels, bronzes, light metals and non-ferrous metals. Also for economic machining of abrasive materials (AlSi-alloys), fibre-reinforced plastics and other Duroplastics that cause severe abrasion on cutting lips and lands. Made to BS 328, DIN338RN.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | K30/40 |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093578714 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 4.6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Gyártó cikkszáma | 05517 004.600 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 47mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Pont típusa | Négy oldalú |
Sorozat | 5517 |
Spirál típusa | Alacsony spirál |
Teljes hossz | 80mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |