Ft5491.00
ÁFA nélkül
Ft6973.57
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series 205
Suitable for drilling steel, cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite. Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Black Finish (W-Finish)
This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Guhring |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 4031093017220 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőzoxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 15/32in. |
Fúróátmérő, metrikus | 11.91mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártó cikkszáma | 00205 011.910 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 101mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Pont típusa | Hagyományos |
Sorozat | 205 |
Spirál típusa | Alacsony spirál |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 151mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |