noscriptGuhring 205 10.00mm HSS S/S JOBBER DRILL 00205 010.000 | Cromwell Tools

Guhring

205 10.00mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

GUH0250165N

MPN:

00205 010.000

Ft3541.00

ÁFA nélkül

Ft4497.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series 205
    Suitable for drilling steel, cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite. Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Black Finish (W-Finish)
    This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Guhring

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    4031093016797

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőzoxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártó cikkszáma

    00205 010.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Pont típusa

    Hagyományos

    Sorozat

    205

    Spirál típusa

    Alacsony spirál

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál