Ft75240.00
ÁFA nélkül
Ft95554.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőség. Köszörült horony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban kerül forgalomba. Gyártva a BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
szabványok előírásai szerint.
114 darabos készlet:
No.1 - 60
Tartalma (inch): 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 9/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
Tartalma (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 114 |
EAN | 5036140003460 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Hüvelyk Metrikus |
Méretlépcső | 1/64 hüvelyk |
Minimális fúróméret | 1/16in. |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M BS 328 |
Tartalmazott fúróméret | 10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 400 1-től 60-ig Inkluzív |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |