Ft22560.00
ÁFA nélkül
Ft28651.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fényes kivitelű szerszámtest TiN bevonattal a dolgozó részen. -tvözött és ötvözetlen acél és acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.
19 darabos metrikus készletek: 1.0 -10.0 mm
25 darabos metrikus készletek: 1.0 -13.0 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 19 |
EAN | 5036140067257 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | TiN-hegyű |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
ISO kategória | K M N P |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,5 mm |
Minimális fúróméret | 1 |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Tartalmazott fúróméret | 1mm to 10mm |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |