noscriptKennedyPro M8.0X1.25MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

M8.0X1.25MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6211340K

Ft19990.00

ÁFA nélkül

Ft25387.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024649

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    8.30mm

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M8.0 x 1.25

    Mennyiség a csomagban

    Beillesztési eszköz HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810