noscriptKennedyPro M6.0X1.00MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

M6.0X1.00MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6211240K

Ft16320.00

ÁFA nélkül

Ft20726.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (22)

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024618

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    6.20mm

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M6.0 x 1.00

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810