noscriptDormer E500 M2x0.40mm TAPER TAP E500M2NO1 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M2x0.40mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851160A

MPN:

E500M2NO1

Ft9477.00

ÁFA nélkül

Ft12035.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094259

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M2NO1

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P

    Körömtávolság

    0,4 mm

    Menet hossza

    8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M2

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    2.5mm

    Teljes hossz

    41mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806