Dormer

E500 M12x1.75mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851480B

MPN:

E500M12NO2

Ft11200.00

ÁFA nélkül

Ft14224.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094037

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M12NO2

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806