noscriptSherwood 7/8"x14 UNF HSSGT LONG SHANK SECOND TAP SHR-085-1190H | Cromwell Tools

Sherwood

7/8"x14 UNF HSSGT LONG SHANK SECOND TAP

SKU:

SHR0851190H

MPN:

SHR-085-1190H

Ft8598.00

ÁFA nélkül

Ft10919.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    The Sherwood second tap is used after the taper tap has cut threads into the hole as far as possible. It tapers back 3 or 4 threads before a fully threaded diameter is reached. If threading a blind hole a Plug tap will be required to cut threads to the bottom of the hole.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140389014

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    14

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Menet hossza

    (3) 8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    12.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    16mm

    Teljes hossz

    158mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806