noscriptSherwood 11x1.50mm HSSGT STR. FLUTE SECONDTAP | Cromwell Tools

Sherwood

11x1.50mm HSSGT STR. FLUTE SECONDTAP

SKU:

SHR0850460B

Ft3719.00

ÁFA nélkül

Ft4723.13

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180437

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    20mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M11

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    85mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806