noscriptDormer E500 M12x1.75mm TAP SET E500M12NO6 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M12x1.75mm TAP SET

SKU:

DOR0851480D

MPN:

E500M12NO6

Ft33570.00

ÁFA nélkül

Ft42633.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute: Set of 3
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    7320760094051

    Fazetta

    Dugó: Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M12NO6

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    22mm

    Menet mérete

    M12 x 1.75mm

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Sorozat

    E500

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Típus

    #N /A

    UNSPSC Code

    27112806